Startseite
Nicht mehr in Produktion

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG9LED7WBC LAMPADA G9 LED 5W 230V 3000K - G9LED7WBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G9

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 675...675 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056093643411

Artikelnummer

LMOG9LED7WBC

Herstellernummer

G9LED7WBC

Hersteller

LMO

Sockel:

G9

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

675...675 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

70 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

18 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina LED SMD con attacco G9 7W 675lm 3000K CRI >80 - 300° - 230V e ivestimento in policarbonato.