LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG9LED4WBF LAMPADA G9 LED 3.5W 230V 6400K - G9LED4WBF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G9
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 300...300 lm
Farbtemperatur - 6400...6400 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8058341513002
Artikelnummer
LMOG9LED4WBF
Herstellernummer
G9LED4WBF
Hersteller
LMO
Sockel:
G9
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
300...300 lm
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
50 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
16 mm
Mit Fernbedienung:
nein