LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG65E27R15WBN GOCCIA LED LAMP 15W 230V 4100K ALTA DISS - G65E27R15WBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Lampenleistung - 15...15 W
Spannungsart - AC
Lichtstrom - 1350...1350 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
120 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056093644814
Artikelnummer
LMOG65E27R15WBN
Herstellernummer
G65E27R15WBN
Hersteller
LMO
Nennspannung:
220...240 V
Lampenleistung:
15...15 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
1350...1350 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4100...4100 K
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
65 mm
Länge:
111 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type


