Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG6515WE27BF GOCCIA LED LAMP 15W E27 230V 6500K - G6515WE27BF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 15...15 W

  • Lichtstrom - 1380...1380 lm

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Nennspannung - 175...250 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8058341513910

Artikelnummer

LMOG6515WE27BF

Herstellernummer

G6515WE27BF

Hersteller

LMO

Sockel:

E27

Lampenleistung:

15...15 W

Lichtstrom:

1380...1380 lm

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Nennspannung:

175...250 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

121 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

65 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina a goccia ø65mm E27 15W equivalenza con sorgente tradizionale 100W - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico, bulbo in policarbonato. Goccia LED 15W E27 1380lm 6400K CRI >80 - 220°