LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG6010WE27BC GOCCIA LED LAMP. 9W E27 230V 3000K - G6010WE27BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 756...756 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 175...250 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056093643589
Artikelnummer
LMOG6010WE27BC
Herstellernummer
G6010WE27BC
Hersteller
LMO
Sockel:
E27
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
756...756 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
175...250 V
Lampenform:
sonstige
Länge:
111 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mit Fernbedienung:
nein


