Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG60-12W/E27/BN GOCCIA LED LAMP 11W E27 230V 4000K - G60-12W/E27/BN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 1000...1000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 175...250 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8058341510049

Artikelnummer

LMOG60-12W/E27/BN

Herstellernummer

G60-12W/E27/BN

Hersteller

LMO

Sockel:

E27

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

1000...1000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

175...250 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

111 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina a goccia ø60mm E27 12W equivalenza con sorgente tradizionale 85W - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico, bulbo in policarbonato. Goccia LED 12W E27 1000lm 4000K CRI >80 - 220°