LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG60-12W/E27/BF GOCCIA LED LAMP 11W E27 230V 6500K - G60-12W/E27/BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 175...250 V
Lampenleistung - 12...12 W
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Lampenform - sonstige
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8058341511749
Artikelnummer
LMOG60-12W/E27/BF
Herstellernummer
G60-12W/E27/BF
Hersteller
LMO
Nennspannung:
175...250 V
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Durchmesser:
60 mm
Länge:
111 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Mit Fernbedienung:
nein