Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLSFE14BC LAMPADA FIL. SF LED 6W 230V E14 3000K - FLSFE14BC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 180...250 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8058341512470

Artikelnummer

LMOFLSFE14BC

Herstellernummer

FLSFE14BC

Hersteller

LMO

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

180...250 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

77 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

45 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina a sfera E14 4W 470lm 3000K CRI >80 - 300° - 230V filamento, equivalenza con sorgente tradizionale 40W - Corpo in alluminio con bulbo in vetro trasparente.