LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLOORLED3W/BC FARETTO LED 60? 3W 700MA IP64 3000K - FLOORLED3W/BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP64
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Einbaudurchmesser - 30 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Silber
Packung
10 ST
EAN
8058341516232
Artikelnummer
LMOFLOORLED3W/BC
Herstellernummer
FLOORLED3W/BC
Hersteller
LMO
Schutzart (IP):
IP64
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Einbaudurchmesser:
30 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Silber
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Außendurchmesser:
33 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
50 mm
Nennstrom:
700...700 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
200...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89