LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLOORLED1W/BN FARETTO LED 60 1W 350MA IP64 4000K - FLOORLED1W/BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP64
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Einbaudurchmesser - 30 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Silber
Packung
10 ST
EAN
8056093642292
Artikelnummer
LMOFLOORLED1W/BN
Herstellernummer
FLOORLED1W/BN
Hersteller
LMO
Schutzart (IP):
IP64
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Einbaudurchmesser:
30 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Silber
Einbauhöhe/-tiefe:
40 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Außendurchmesser:
33 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Nennstrom:
350...350 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
105...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89