Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLGL125E27BC GLOBO LED FILAM. 125 8W 230V E27 3000K - FLGL125E27BC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 1055...1055 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 180...250 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8058341512500

Artikelnummer

LMOFLGL125E27BC

Herstellernummer

FLGL125E27BC

Hersteller

LMO

Sockel:

E27

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

1055...1055 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

180...250 V

Länge:

175 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

125 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina a globo ø125mm E27 8W filamento equivalenza con sorgente tradizionale 75W - 230V. Corpo in alluminio con bulbo in vetro trasparente. Globo LED 8W E27 1055lm 3000K CRI >80 - 300°