LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLCVE14BC LAMPADA FIL. CDV LED 6W 230V E14 3000K - FLCVE14BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 180...250 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8058341512463
Artikelnummer
LMOFLCVE14BC
Herstellernummer
FLCVE14BC
Hersteller
LMO
Sockel:
E14
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
180...250 V
Lampenform:
sonstige
Länge:
125 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
35 mm
Mit Fernbedienung:
nein