LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFL60E27BC LAMPADA FIL. LED 8W E27 230V 3000K - FL60E27BC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 180...250 V
Lampenleistung - 8...8 W
Spannungsart - AC
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
58 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8058341512449
Artikelnummer
LMOFL60E27BC
Herstellernummer
FL60E27BC
Hersteller
LMO
Nennspannung:
180...250 V
Lampenleistung:
8...8 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Durchmesser:
60 mm
Länge:
106 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Mit Fernbedienung:
nein


