Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFC3W12VBN FARETTO CALPESTABILE 12V 3W IP67 4000K - FC3W12VBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Einbaudurchmesser - 50 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

8056093642759

Artikelnummer

LMOFC3W12VBN

Herstellernummer

FC3W12VBN

Hersteller

LMO

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Einbaudurchmesser:

50 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Silber

Einbauhöhe/-tiefe:

86 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

12...12 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Außendurchmesser:

60 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

EVG

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

60 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

240...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

FC3W - Faretto LED da incasso 3W 12V - IP65 calpestabile per esterno. Materiale: Alluminio. Cassaforma ø55mm H86mm incluso. Consigli per utilizzo: Tensione costante: utilizzare converter 12V. LEd 3W 240lm 4000K CRI >80 - 60°. Colore: argento.