LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFC3W12VBC FARETTO CALPESTABILE 12V 3W IP67 3000K - FC3W12VBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Einbaudurchmesser - 50 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Silber
Packung
1 ST
EAN
8058341513521
Artikelnummer
LMOFC3W12VBC
Herstellernummer
FC3W12VBC
Hersteller
LMO
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Einbaudurchmesser:
50 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Silber
Einbauhöhe/-tiefe:
86 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
12...12 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Außendurchmesser:
60 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
60 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
230...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


