LAMPO LIGHTING TECHN - LMOF12LED/SI/BC FAR. INC. 12LED 12V 1.8W SILVER 3000K - F12LED/SI/BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Silber
Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8058341515112
Artikelnummer
LMOF12LED/SI/BC
Herstellernummer
F12LED/SI/BC
Hersteller
LMO
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
1.8...1.8 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
120...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Außendurchmesser:
50 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
18 mm
Einbaudurchmesser:
72 mm
Überrollbar:
nein