Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOF12LED/CR/BF FAR. INC. 12LED 12V 1.8W CROMO 6400K - F12LED/CR/BF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Max. Systemleistung - 1.8 W

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341515082

Artikelnummer

LMOF12LED/CR/BF

Herstellernummer

F12LED/CR/BF

Hersteller

LMO

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Max. Systemleistung:

1.8 W

Gehäusefarbe:

Chrom

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

12...12 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

72 mm

Geeignet für Lampenleistung:

0.15...0.15 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

12

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

140...0 lm

Einbauhöhe:

18...0 mm

F12LED - Faretto da incasso con vetro protettivo semiopaco 1.8W - 12V. Materiale: metallo. Tensione costante: utilizzare converter 12V. IP20. Classe III. Lunghezza cavo: 140 mm + AMP. Dimensione: Ø 72 x H 18 mm. Ø foro: 50 mm . 12 LED 1,8W 140lm 6400K CRI >80 - 120°. Colore: Cromo.