LAMPO LIGHTING TECHN - LMOEYELED/SI/BN FARETTO LED 350MA 1W IP66 4000K SILVER - EYELED/SI/BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Silber
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 350...350 mA
Packung
1 ST
EAN
8056093642339
Artikelnummer
LMOEYELED/SI/BN
Herstellernummer
EYELED/SI/BN
Hersteller
LMO
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Silber
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
350...350 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
125...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
41 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
80 mm
Einbaudurchmesser:
16 mm
Überrollbar:
nein