LAMPO LIGHTING TECHN - LMOE750F PORTALAMPADE E14 METALLO FILETTATO - E750F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schraubfassung
Werkstoff - Stahl
Farbe - Messing
Fassung - E14
Mit Starteraufnahme - nein
Packung
1 ST
EAN
8058341518304
Artikelnummer
LMOE750F
Herstellernummer
E750F
Hersteller
LMO
Ausführung:
Schraubfassung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Messing
Fassung:
E14
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
E750F - Portalampada E14 in acciaio ottonato camicia filettata nippel M10x1 e virola in metallo frutto interno con morsetti dispositivo antisvitamento vite bloccaggio per M10x1. IP20. Finitura ottone


