Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOE600L/NE PORTALAMPADE E14 LISCIO NERO - E600L/NE

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOE600L/NE PORTALAMPADE E14 LISCIO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 50 ST

EAN

8058341518922

Artikelnummer

LMOE600L/NE

Herstellernummer

E600L/NE

Hersteller

LMO

Fassung:

E14

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

schwarz

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Mit Starteraufnahme:

nein

E600L - Portalampada E14 termoplastico camicia liscia cappello con filetto M10x1 frutto interno con morsetti dispositivo antisvitamento. IP20. Finitura nero.