Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOE600L/BI PORTALAMPADE E14 LISCIO BIANCO - E600L/BI

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOE600L/BI PORTALAMPADE E14 LISCIO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E14

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341518915

Artikelnummer

LMOE600L/BI

Herstellernummer

E600L/BI

Hersteller

LMO

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

E14

Mit Starteraufnahme:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

E600L - Portalampada E14 termoplastico camicia liscia cappello con filetto M10x1 frutto interno con morsetti dispositivo antisvitamento. IP20. Finitura bianco.