Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOE600F/OR PORTALAMPADE E14 FILETTATO ORO - E600F/OR

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOE600F/OR PORTALAMPADE E14 FILETTATO ORO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schraubfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Fassung - E14

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8058341518960

Artikelnummer

LMOE600F/OR

Herstellernummer

E600F/OR

Hersteller

LMO

Ausführung:

Schraubfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Fassung:

E14

Mit Starteraufnahme:

nein

Befestigungsart:

Befestigungsfuß

Mit Bügel:

nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Portalampada E14 termoplastico camicia filettata cappello con filetto M10x1 frutto interno con morsetti dispositivo antisvitamento.