Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIMMT60WCR DIMMER TOUCH IP44 60W 12-24V - DIMMT60WCR

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIMMT60WCR DIMMER TOUCH IP44 60W 12-24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul

  • Tiefe - 11.9 mm

  • Durchmesser - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056093643787

Artikelnummer

LMODIMMT60WCR

Herstellernummer

DIMMT60WCR

Hersteller

LMO

Ausführung:

Tastdimmer/IR-Steuermodul

Tiefe:

11.9 mm

Durchmesser:

20 mm

Sensore dimmer touch da incasso 12-24V.