Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIMMLED96 DIMMER ELETTRONICO/ ON-OFF 12/24V +TEL - DIMMLED96

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIMMLED96 DIMMER ELETTRONICO/ ON-OFF 12/24V +TEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul

  • Breite - 57 mm

  • Höhe - 116 mm

  • Tiefe - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341517253

Artikelnummer

LMODIMMLED96

Herstellernummer

DIMMLED96

Hersteller

LMO

Ausführung:

Tastdimmer/IR-Steuermodul

Breite:

57 mm

Höhe:

116 mm

Tiefe:

35 mm

Dimmer elettronico 96W 12-24V con telecomando codificato a radiofrequenza, ON-OFF. Potenza: 12V < 96W; 24V < 192W. Input: 12-24VDC. IP20. Dimensioni: 35 x 116 X 57 mm.