Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKORSQ230/NE/SL FARETTO ORIEN. QUADR. D50 230V NERO - DIKORSQ230/NE/SL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8058341510605

Artikelnummer

LMODIKORSQ230/NE/SL

Herstellernummer

DIKORSQ230/NE/SL

Hersteller

LMO

Gehäusefarbe:

schwarz

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

20 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Breite:

82 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

82 mm

Reflektorfarbe:

schwarz

Einbauhöhe:

50...0 mm

DIK OR SQUARE 230V - Faretto orientabile da incasso per lampade led di colore nero, MAX 50W, portalampade GU10. Lampada non incluso. Materiale: Lega alluminio. IP20. Classe II. Lunghezza cavo: 140 mm. Diametro lampada: 50 mm. Dimensione: L: 82 x l: 82 x H: 20 mm. Ø foro: 75 mm .