LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKORSQ230/BI/SL FARETTO ORIEN. QUADR.D50 230V BIANCO - DIKORSQ230/BI/SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Verstellbarkeit - drehbar
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
5 ST
EAN
8058341510568
Artikelnummer
LMODIKORSQ230/BI/SL
Herstellernummer
DIKORSQ230/BI/SL
Hersteller
LMO
Gehäusefarbe:
weiß
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
GU10
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
20 mm
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Breite:
82 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
82 mm
Reflektorfarbe:
weiß
Einbauhöhe:
50...0 mm


