Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKOR35/CR/SL FARETTO ORIENT.D35 12V CROMO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341510469

Artikelnummer

LMODIKOR35/CR/SL

Herstellernummer

DIKOR35/CR/SL

Hersteller

LMO

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

Chrom

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

12...12 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU4

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

40 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

66 mm

Höhe/Tiefe:

22 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

DIK OR 35 12V - Faretto orientabile da incasso per lampade led diametro 35 mm di colore cromo, MAX 50W, portalampade GU4. Lampada non incluso. Materiale: Lega alluminio. IP20. Classe III. Lunghezza cavo: 140 mm. Diametro lampada: 35 mm. Dimensione: Ø 66 x H 22 mm. Ø foro: 57 mm .