Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKOR35/BI/SL FARETTO ORIEN. D35 12V BIANCO - DIKOR35/BI/SL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341510452

Artikelnummer

LMODIKOR35/BI/SL

Herstellernummer

DIKOR35/BI/SL

Hersteller

LMO

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

12...12 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU4

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

66 mm

Höhe/Tiefe:

22 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtaustritt:

direkt

Reflektorfarbe:

weiß

Einbauhöhe:

40...0 mm

DIK OR 35 12V - Faretto orientabile da incasso di colore bianco per lampade led diametro 35 mm, MAX 50W, portalampade GU4. Lampada non incluso. Materiale: Lega alluminio. IP20. Classe III. Lunghezza cavo: 140 mm. Diametro lampada: 35 mm. Dimensione: Ø 66x H 22 mm. Ø foro: 57 mm .