Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLEDV5W230VBC LED LAMP 230V 5W IN VETRO 3000K - DIKLEDV5W230VBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 390...390 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8058341513644

Artikelnummer

LMODIKLEDV5W230VBC

Herstellernummer

DIKLEDV5W230VBC

Hersteller

LMO

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

390...390 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

55 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Mit Fernbedienung:

nein

DIKLED - Lampadina dicroica in vetro dal design classico con tecnologia LED 5W - 230V. Corpo interamente in vetro e dissipatore in ceramica. LED 5W GU10 390lm 3000K CRI >80 - 45°.