Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED8W60G230BN LAMPADA LED 8W 230V 60? 4100K - DIKLED8W60G230BN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 630...630 lm

  • Farbtemperatur - 4100...4100 K

  • Nennspannung - 175...250 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8058341512586

Artikelnummer

LMODIKLED8W60G230BN

Herstellernummer

DIKLED8W60G230BN

Hersteller

LMO

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

630...630 lm

Farbtemperatur:

4100...4100 K

Nennspannung:

175...250 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

55 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Mit Fernbedienung:

nein

DIKLED - Lampadina led 8W GU10 630lm 4100K CRI >80 - 60° - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico diffusore prismatico. Finitura: bianco. Durata 25.000H.