LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED8W60G230BF LAMPADA LED 8W 230V 60? 6400K - DIKLED8W60G230BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 650...650 lm
Farbtemperatur - 6400...6400 K
Nennspannung - 175...250 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8058341512579
Artikelnummer
LMODIKLED8W60G230BF
Herstellernummer
DIKLED8W60G230BF
Hersteller
LMO
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
650...650 lm
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Nennspannung:
175...250 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
55 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Mit Fernbedienung:
nein