Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED7WE230BF LAMPADA LED 7W 230V 120? 6400K - DIKLED7WE230BF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 550...550 lm

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8058341513323

Artikelnummer

LMODIKLED7WE230BF

Herstellernummer

DIKLED7WE230BF

Hersteller

LMO

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

550...550 lm

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

55 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Mit Fernbedienung:

nein

DIKLED - Lampadina led 7W GU10 550lm 6400K CRI >80 - 120° - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico diffusore in policarbonato opaco. Finitura: bianco. Durata 25.000H.