LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED7WE230BC LAMPADA LED 7W 230V 120? 3000K - DIKLED7WE230BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 500...500 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8058341513309
Artikelnummer
LMODIKLED7WE230BC
Herstellernummer
DIKLED7WE230BC
Hersteller
LMO
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
500...500 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
55 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Mit Fernbedienung:
nein