LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED7W12VBN LAMPADA LED 7W 12V 120? 4000K - DIKLED7W12VBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 525...525 lm
Farbtemperatur - 4100...4100 K
Nennspannung - 12...12 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
58 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056093643398
Artikelnummer
LMODIKLED7W12VBN
Herstellernummer
DIKLED7W12VBN
Hersteller
LMO
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
525...525 lm
Farbtemperatur:
4100...4100 K
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
50 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
50 mm
Lampenbezeichnung:
MR16
Mit Fernbedienung:
nein