Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED7W12VBC LAMPADA LED 7W 12V 120? 3000K - DIKLED7W12VBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Spannungsart - AC/DC

  • Lichtstrom - 500...500 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056093643404

Artikelnummer

LMODIKLED7W12VBC

Herstellernummer

DIKLED7W12VBC

Hersteller

LMO

Nennspannung:

12...12 V

Lampenleistung:

7...7 W

Spannungsart:

AC/DC

Lichtstrom:

500...500 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Sockel:

GU5,3

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Durchmesser:

50 mm

Länge:

50 mm

Lampenbezeichnung:

MR16

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

nein

DIKLED - Lampadina MR16 led 7W GU5,3 500lm 3000K CRI >80 - 120° - 12V AC/DC. Materiale: corpo in alluminio con diffusore opaco. Finitura: argento. Durata 25.000H.