Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED7.5W230VBF LAMPADA LED 7.5W 230V 120? 6400K - DIKLED7.5W230VBF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 7.5...7.5 W

  • Lichtstrom - 650...650 lm

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Nennspannung - 175...250 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8058341510063

Artikelnummer

LMODIKLED7.5W230VBF

Herstellernummer

DIKLED7.5W230VBF

Hersteller

LMO

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

7.5...7.5 W

Lichtstrom:

650...650 lm

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Nennspannung:

175...250 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

56 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

50 mm

Mit Fernbedienung:

nein

DIKLED - Lampadina led 7.5W GU10 650lm 6400K CRI >80 - 120° - 230V. Materiale: corpo in alluminio con diffusore opaco. Finitura: argento. Durata 25.000H.