LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED7.5W230VBC LAMPADA LED 7.5W 230V 120? 3000K - DIKLED7.5W230VBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 175...250 V
Lampenleistung - 7.5...7.5 W
Lichtstrom - 600...600 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Lampenform - Reflektor
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
58 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8058341510056
Artikelnummer
LMODIKLED7.5W230VBC
Herstellernummer
DIKLED7.5W230VBC
Hersteller
LMO
Nennspannung:
175...250 V
Lampenleistung:
7.5...7.5 W
Lichtstrom:
600...600 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Durchmesser:
50 mm
Länge:
56 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Mit Fernbedienung:
nein


