Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED5WR230VBN DIKLED 5W 230V 4100K GU10 ALTA DISSIP. - DIKLED5WR230VBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 175...265 V

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtstrom - 480...480 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056093642896

Artikelnummer

LMODIKLED5WR230VBN

Herstellernummer

DIKLED5WR230VBN

Hersteller

LMO

Nennspannung:

175...265 V

Lampenleistung:

5...5 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

480...480 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Sockel:

GU10

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4100...4100 K

Durchmesser:

50 mm

Länge:

56 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina LED 230V 5W alta dissipazione. Grazie al particolare sistema ad alta dissipazione questa lampada è idonea al montaggio in apparecchi chiusi o a tenuta stagna. Sistema interno di autodissipazione. Corpo in alluminio diffusore in policarbonato opaco. LED 5W GU10 480lm 4100K CRI >80 - 120°. 175-265V AC. Finitura silver.