LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED5WR230VBF DIKLED 5W 230V 6400K GU10 ALTA DISSIP. - DIKLED5WR230VBF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 175...265 V
Lampenleistung - 5...5 W
Spannungsart - AC
Lichtstrom - 500...500 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056093642902
Artikelnummer
LMODIKLED5WR230VBF
Herstellernummer
DIKLED5WR230VBF
Hersteller
LMO
Nennspannung:
175...265 V
Lampenleistung:
5...5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
500...500 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Sockel:
GU10
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Durchmesser:
50 mm
Länge:
56 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Mit Fernbedienung:
nein


