LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED5WR230VBC DIKLED 5W 230V 3000K GU10 ALTA DISSIP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 460...460 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 56 mm
Packung
10 ST
EAN
8056093642889
Artikelnummer
LMODIKLED5WR230VBC
Herstellernummer
DIKLED5WR230VBC
Hersteller
LMO
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
460...460 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
56 mm
Nennspannung:
175...265 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
50 mm
Mit Fernbedienung:
nein



