LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED35GU10BF LAMPADA LED 4.5W 230V DIA.35MM 6400K - DIKLED35GU10BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 100...265 V
Lampenleistung - 4.5...4.5 W
Lichtstrom - 350...350 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Lampenform - Reflektor
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8058341514009
Artikelnummer
LMODIKLED35GU10BF
Herstellernummer
DIKLED35GU10BF
Hersteller
LMO
Nennspannung:
100...265 V
Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Lichtstrom:
350...350 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Sockel:
GU10
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Durchmesser:
34.5 mm
Länge:
48.5 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Mit Fernbedienung:
nein