LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED35GU10BC LAMPADA LED 4.5W 230V DIA.35MM 3000K - DIKLED35GU10BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 4.5...4.5 W
Lichtstrom - 320...320 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 100...265 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8058341513996
Artikelnummer
LMODIKLED35GU10BC
Herstellernummer
DIKLED35GU10BC
Hersteller
LMO
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Lichtstrom:
320...320 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
100...265 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
48.5 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
34.5 mm
Mit Fernbedienung:
nein