LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED35/4W/BC LAMPADA LED 4W 12V DIA.35MM 3000K - DIKLED35/4W/BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12...12 V
Lampenleistung - 4...4 W
Spannungsart - DC
Lichtstrom - 180...180 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8058341513606
Artikelnummer
LMODIKLED35/4W/BC
Herstellernummer
DIKLED35/4W/BC
Hersteller
LMO
Nennspannung:
12...12 V
Lampenleistung:
4...4 W
Spannungsart:
DC
Lichtstrom:
180...180 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Sockel:
G4
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Durchmesser:
35 mm
Länge:
37 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Mit Fernbedienung:
nein