LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKFIP65IN FARETTO INCASSO IP65 12V INOX - DIKFIP65IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Edelstahl
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 12...12 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
20 ST
EAN
8056093643688
Artikelnummer
LMODIKFIP65IN
Herstellernummer
DIKFIP65IN
Hersteller
LMO
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
12...12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
GU5,3
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Außendurchmesser:
83 mm
Höhe/Tiefe:
6 mm
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtaustritt:
direkt
Einbauhöhe:
22...0 mm


