LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKCGRD55 FARETTO IN GESSO QUADRATO H 55MM 230V - DIKCGRD55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8056093641219
Artikelnummer
LMODIKCGRD55
Herstellernummer
DIKCGRD55
Hersteller
LMO
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
GU10
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Einbauhöhe:
55...0 mm


