LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKCG/57/D FARETTO IN GESSO INCASSO DOPPIO 230V 57M - DIKCG/57/D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Geeignet für Einbaumontage - ja
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8058341514061
Artikelnummer
LMODIKCG/57/D
Herstellernummer
DIKCG/57/D
Hersteller
LMO
Gehäusefarbe:
weiß
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
GU10
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Breite:
116 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
213 mm
Einbauhöhe:
57...0 mm


