Startseite
Nicht mehr in Produktion

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCRISLED/BF FAR. LED INC. 350MA IP66 ACCIAIO 6400K - CRISLED/BF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 350...350 mA

Packung

  • 10 ST

EAN

8058341516270

Artikelnummer

LMOCRISLED/BF

Herstellernummer

CRISLED/BF

Hersteller

LMO

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

350...350 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

130...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

23 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

262 mm

Einbaudurchmesser:

16 mm

Überrollbar:

nein

CRISLED - Mini faretto da incasso 1W 350mA - IP66. Materiale: Alluminio. Cassaforma ø20mm H80mm incluso. Consigli per utilizzo: Corrente costante: utilizzare con art. “KITLED”. LED 1W 130lm 6400K 350mA CRI >80 - 100°.