LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO60WBF LAMP.LED 60W E27 230V 6000K IP44 - CO60WBF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 175...265 V
Lampenleistung - 60...60 W
Spannungsart - AC
Lichtstrom - 5400...5400 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
1 ST
EAN
8056093641837
Artikelnummer
LMOCO60WBF
Herstellernummer
CO60WBF
Hersteller
LMO
Nennspannung:
175...265 V
Lampenleistung:
60...60 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
5400...5400 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Durchmesser:
140 mm
Länge:
235 mm
Schutzart (IP):
IP44
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Mit Fernbedienung:
nein


