Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO30WBN LAMPADA LED 28W E27 230V 4100K IP44 - CO30WBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 30...30 W

  • Lichtstrom - 2700...2700 lm

  • Farbtemperatur - 4100...4100 K

  • Nennspannung - 175...265 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

206 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056093641868

Artikelnummer

LMOCO30WBN

Herstellernummer

CO30WBN

Hersteller

LMO

Sockel:

E27

Lampenleistung:

30...30 W

Lichtstrom:

2700...2700 lm

Farbtemperatur:

4100...4100 K

Nennspannung:

175...265 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

185 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

100 mm

Schutzart (IP):

IP44

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina CORN a LED E27 30W 2700lm 4100K CRI >80 - 200° - 230V. Corpo in alluminio, bulbo in policarbonato.