LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO30WBF LAMPADA LED 28W E27 230V 6400K IP44 - CO30WBF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 175...265 V
Lampenleistung - 30...30 W
Spannungsart - AC
Lichtstrom - 2850...2850 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
199 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056093641851
Artikelnummer
LMOCO30WBF
Herstellernummer
CO30WBF
Hersteller
LMO
Nennspannung:
175...265 V
Lampenleistung:
30...30 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
2850...2850 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Durchmesser:
100 mm
Länge:
185 mm
Schutzart (IP):
IP44
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Mit Fernbedienung:
nein